Ženska jakna iz mikroflisa z visoko vidljivostjo S

Št. art.: 496610105300S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva high vis orange
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 496610105300S
EAN/GTIN 7330509646502
Številka proizvajalca 496610105300S

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, mikroflis, antipilling, 170 g/m²

Žepi
Prednji žepi z zadrgo

Podrobnosti
Visok ovratnik z zadrgo
Tisk - Blåkläder, Potisk - delovna oblačila BLÅKLÄDER od leta 1959

Funkcionalnost
Ženski kroj

Zaključek
Mahec z elastičnim trakom
Dolnji rob nastavljiv z elastičnim trakom

Reflex
Reflektivni trak na telesu, rokavih in ramenih, 50 mm široki elastični odsevni trakovi

Prednje zapenjanje
Zmogljiva enosmerna plastična zadrga, notranja vetrna zavesa

Opis:

  • Lahka, udobna jakna iz flisa proti predrtju
  • Idealna kot lažje zunanje oblačilo ali kot drugi sloj
  • Baketa ima visok ovratnik, enosmerno zadrgo in široke elastične odsevnike na trupu, rokah in ramenih za večjo vidnost
  • Certificirana po EN ISO 20471, XS-M razred 2, L-> razred 3

Standard:

  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C XS - M

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico