Komplet za brušenje pesta koles za gospodarska vozila

Št. art.: 4961N-23/12
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
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4961N-23/12
EAN/GTIN 4000896186754
Številka proizvajalca 4961N-23/12

Opis

Opis:

Uporaba:
Hitro in enostavno čiščenje kontaktne površine rje in umazanije na pestih koles in zavornih kolutih z nosilcem kolesnih vijakov
  • Aluminijasti brusilni elementi z osmerokotnim profilom za varno in trdno držanje brusnih plošč
  • Šestrobi nosilec za trdno držanje v napravi
  • Posebni brusilniki za optimalno čiščenje naležne površine platišča (pesta koles) za tovornjake in dostavna vozila z vijaki
  • Osmerokotni profil za varno in trdno pritrditev brusnega kolesa na podnožje
  • Notranja⌀ maks.: 23 mm
  • Brusno kolo⌀ 56 mm, vijak vijaka z največ 100 mm
  • Izdelano v Nemčiji (aluminijasta osnova)
12-delni set ∙ Vsebina:
1 aluminijasta podnožja
5 brusilni kolesi za srednje kontaminacijo 6 brusilni kolesi za močno kontaminacijo
  • Minimalen razvoj prahu zaradi brusnih plošč z odprtimi porami in lonec v obliki
  • Brez isker
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,7 kg
  • Število orodij: 12

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico