Rezervni brusilni kolut ∙ močna umazanija ∙ 56 mm

Št. art.: 4961N-023S/5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4961N-023S/5
EAN/GTIN 4000896187287
Številka proizvajalca 4961N-023S/5
L-število L60140 3995
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Hitro in enostavno čiščenje kontaktne površine rje in umazanije na pestih koles in zavornih kolutih z nosilcem kolesnih vijakov
  • Preprečuje ponarejanje zateznih momentov koles, povezanih s korozijo
  • samopritrdilni pritrdilni element za hitro menjavo brusnega kolesa
  • 5 nadomestna brusna kolesa za močno umazanijo, zunanja⌀ 56 mm, notranja⌀ največ 23 mm
  • Minimalen razvoj prahu zaradi brusnih plošč z odprtimi porami in lonec v obliki
  • Brez isker
  • Neto teža (kg): 0,1 kg
  • Število orodij: 5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico