Proti ognju za zimo Jakna S

Št. art.: 496115169994S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva schwarz / grau
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Zaščitni delovni jopič za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 496115169994S
EAN/GTIN 7330509547229
Številka proizvajalca 496115169994S

Opis

Izvedba:


Glavni material
85 % bombaž, 14 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²

Žepi
Vnotranji žepi
Vnotranji žep za telefon
Nahrbtni žepi z zadrgo
Vhodni žep z zavihkom

Podrobnosti
Zadnja stran
Visok ovratnik s pokrito zadrgo
Zunanji certifikacijske oznake

Zaključek
Nastavljiv konec rokava z velcro
Nastavljiv rob z velcro

Reflex
Reflektivne podrobnosti

Prednje zapiranje
Zaščitna skrita eno- kovinska zadrga

Funkcionalnost
Podloga, Odbojna za olje, umazanijo in vodo

Podloga
Podloga

Opis:

  • Trajnostna protipožarna jakna za zimo z robustno skrito enosmerno kovinsko zadrgo in praktičnimi žepi
  • Zadnja stran in predgibani komolci za večje udobje
  • Reflektivni detajli za večjo vidljivost
  • Tkanina ima oceno obloka EN 61482-1-1 atpv 16, 0 cal/cm2
  • Certificirano v skladu z EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 razred 2
  • EN ISO 11611 razred 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Standard:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico