Rezervni brusilni kolut ∙ 50 mm

Št. art.: 4960N-50/5
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
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4960N-50/5
EAN/GTIN 4000896187126
Številka proizvajalca 4960N-50/5
L-število L60140 5188

Opis

Opis:

Uporaba:
Hitro in enostavno čiščenje kontaktne površine rje in umazanije na pestih koles in zavornih kolutih z nosilcem kolesnih vijakov
  • Preprečuje ponarejanje zateznih momentov koles, povezanih s korozijo
  • samopritrdilni pritrdilni element za hitro menjavo brusnega kolesa
  • 5 nadomestni brusilni kolesi (majhni) ⌀ 50 mm
  • Minimalen razvoj prahu zaradi brusnih plošč z odprtimi porami in lonec v obliki
  • Brez isker
  • Neto teža (kg): 0,1 kg
  • Število orodij: 5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico