Komplet za brušenje pesta kolesa za osebne avtomobile ∙ 12-delni

Št. art.: 4960N-45/12
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
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4960N-45/12
EAN/GTIN 4000896186860
Številka proizvajalca 4960N-45/12
L-število L60140 4319

Opis

Opis:

Uporaba:
Hitro in enostavno čiščenje kontaktne površine rje in umazanije na pestih koles in zavornih kolutih z nosilcem kolesnih vijakov
  • Aluminijasti brusilni elementi z osmerokotnim profilom za varno in trdno držanje brusnih plošč
  • Snemanje, na primer, na pnevmatskih, baterijskih in mrežnih vrtalnih strojih
  • Šestrobi nosilec za trdno držanje v napravi
  • Osmerokotni profil za varno in trdno pritrditev brusnega kolesa na podnožje
  • Za pesta koles z vijaki (brusilna površina premera 40 ali 50 mm. Vijaki stojnih vijakov, največja dolžina 55 mm), npr FORD ∙ PORSCHE ∙ Volvo, japonski osebni avtomobili
  • Nizka obraba: Približno 50 vozil na disk
12-delni set ∙ Vsebina:
1 aluminijasta podnožja
6 brusilni koluti premera 50 mm 5 brusilni koluti premera 40 mm
  • Minimalen razvoj prahu zaradi brusnih plošč z odprtimi porami in lonec v obliki
  • Brez isker
  • Neto teža (kg): 0,27 kg
  • Število orodij: 12

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico