Čistilec prirobnice obroča

Št. art.: 4960F-160/2
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
Številka izdelka 4960F-160/2
EAN/GTIN 4000896218387
Številka proizvajalca 4960F-160/2
L-število L60140 4852

Opis

Opis:

Uporaba:
Optimalno čiščenje kontaktne površine notranjega platišča
  • Preprečuje ponarejanje zateznih momentov koles, povezanih s korozijo
  • Čiščenje kontaktnih površin pred uravnoteženjem zagotavlja pravilne rezultate
  • Zunanji premer do 160 mm ⌀
  • Za premer centrirnega kolesa: Najmanj 51 mm
  • Najvišja hitrost 500 vrt/min
  • 2-delni set ∙ Vsebina:
    1 osnovni karoserija
    1 brusilni kolut ⌀ 160 mm
  • 11 mm zunanji šesterokotnik z 3 kontaktnimi površinami za držanje npr. na pnevmatskih, baterijskih in omrežnih vrtalnih strojih
  • Sredinsko vodilo in vgrajeni brusilnik za čiščenje centriranja koles
  • Nizka obraba: Približno 100 vozil na disk
  • Minimalen razvoj prahu zaradi brusnih plošč z odprtimi porami in lonec v obliki
  • Brez isker
  • Število orodij: 2

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico