Klešče Rabitz 280 mm

Št. art.: 495A.28EL
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 495A.28EL
EAN/GTIN 3148516784872
Številka proizvajalca 495A.28EL
L-število L60130 7710

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Poltrde in zaobljene noge za hitro vrtenje v roki
  • Dolga življenjska doba rezil, kaljenih na 60/62 HRC
  • ″Visoka frekvenca″
  • Območje rezanja rezil: Premer do 4,5 mm za mehko žico, največ 160 kg/mm² za trdo žico
  • Polirani, površine glave polirane.

Lastnosti:

  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 12,0
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 280
  • [g]: 450

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico