Klešče Rabitz

Št. art.: 495A.22ELPB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 495A.22ELPB
EAN/GTIN 3148518241311
Številka proizvajalca 495A.22ELPB
L-število L60130 10579

Opis

Opis:

  • Pol toge in zaobljene noge za hitro vrtenje v roki
  • Dolga življenjska doba rezalnih robov, kaljenih na 60/62 HRC ″visokofrekvenčno″
  • Sklop rezalnih robov: - Premer do 4,5 mm na mehki žici za 300 mm klešče. - Za trdo žico max. 160 kg/mm²
  • Dizajn: brušen, površine glave polirane

Lastnosti:

  • B [mm]: 31
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 13
  • H [mm]: 23
  • L [mm]: 220
  • [g]: 310