DIAMANTNA ŽAGA ZA LUKNJE 44 MM DIAMANT PLUS

Št. art.: 49565640
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 49565640
EAN/GTIN 045242308491
Številka proizvajalca 49565640
L-število L00800 2251

Opis

Opis:

  • Svederi in žage za luknje z diamantno konico so idealni za profesionalno uporabo v zelo trdih materialih, kot so porcelan, porcelanast kamen, ploščice iz umetnega kamna, lito železo ali steklena vlakna
  • Žage za luknje Diamond Plus® navdušujejo s hitrim vrtanjem tudi v najtrše materiale
  • Malo vode: v nasprotju z običajnimi diamantnimi žagami za luknje potrebujejo žage za luknje Diamond Plus® zelo malo vode
  • Pred vrtanjem zadostuje kratko potopitev žage in občasno zalivanje
  • Čiste luknje: pribor Diamond Plus® zagotavlja čistejše rezultate vrtanja, ne da bi poškodoval površino
  • Trajnost: visokokakovostni diamantni delci in optimalna vezalna matrica zagotavljajo hiter potek vrtanja in hkrati večjo trajnost
  • Življenjska doba: stabilno ohišje Svedera zagotavlja dolgotrajno koncentričnost
  • Delitev jedra Svedera: bočne reže za izmet omogočajo lažje odstranjevanje jedra Svedera
  • Vsestranskost: Diamond Plus® žage za luknje se lahko z uporabo posebnega adapterja uporabljajo tudi z (akumulatorskimi) kotnimi brusilniki

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: 44 mm 5/8″ x 18

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico