DIAMANTNA ŽAGA ZA LUKNJE 32 MM DIAMANT PLUS

Št. art.: 49565620
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
    Vrsta izdelka Žage za luknje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 49565620
    EAN/GTIN 045242308453
    Številka proizvajalca 49565620

    Opis

    Opis:

    • Svederi in žage za luknje z diamantno konico so idealni za profesionalno uporabo v zelo trdih materialih, kot so porcelan, porcelanast kamen, ploščice iz umetnega kamna, lito železo ali steklena vlakna
    • Žage za luknje Diamond Plus® navdušujejo s hitrim vrtanjem tudi v najtrše materiale
    • Malo vode: v nasprotju z običajnimi diamantnimi žagami za luknje potrebujejo žage za luknje Diamond Plus® zelo malo vode
    • Pred vrtanjem zadostuje kratko potopitev žage in občasno zalivanje
    • Čiste luknje: pribor Diamond Plus® zagotavlja čistejše rezultate vrtanja, ne da bi poškodoval površino
    • Trajnost: visokokakovostni diamantni delci in optimalna vezalna matrica zagotavljajo hiter potek vrtanja in hkrati večjo trajnost
    • Življenjska doba: stabilno ohišje Svedera zagotavlja dolgotrajno koncentričnost
    • Delitev jedra Svedera: bočne reže za izmet omogočajo lažje odstranjevanje jedra Svedera
    • Vsestranskost: Diamond Plus® žage za luknje se lahko z uporabo posebnega adapterja uporabljajo tudi z (akumulatorskimi) kotnimi brusilniki

    Lastnosti:

    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: 32 mm 5/8″ x 18

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico