Žaga za luknje Bi-Metal 41 mm, Hole Dozer veliko pakiranje

Št. art.: 49565152
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 49565152
EAN/GTIN 045242176229
Številka proizvajalca 49565152

Opis

Lastnosti:

  • Maks. globina reza: 41
  • Maks. Globina reza [mm]: 41
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Žaga za vrtanje lukenj - 41 mm - 25 kosov

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.