Žaga za izvrtine z zobmi TCT 64 mm, Dozer za izvrtine

Št. art.: 49560727
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
    Vrsta izdelka Žage za luknje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 49560727
    EAN/GTIN 045242504183
    Številka proizvajalca 49560727
    L-število L01490 114

    Opis

    Opis:

    • Do 10-krat daljša življenjska doba orodja in večja toplotna odpornost v primerjavi s standardnimi bimetalnimi žagami za luknje
    • Agresivno 4-TPI nazobčanje z velikim prostorom za drobtine za hitrejše čiščenje
    • Omejeno nazobčanje za manjšo odpornost
    • Primerljive vdolbine za lažje odstranjevanje jedra Svedera in boljši vzvod pri tankih materialih
    • Območja uporabe: Obdelava kovin (nerjavno jeklo, legirano jeklo, aluminij) in kompozitov (plastika, sendvič material, prevodne talne ploščice, steklena vlakna, prevlečene plošče, les z žeblji)

    Lastnosti:

    • Maks. globina reza: 41
    • Maks. Globina reza [mm]: 41
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: TCT Hole Dozer Holesaw 64 mm - 1 kos

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico