Žaga za izvrtine s konico HM 22 mm -1ST

Št. art.: 49560704
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 49560704
EAN/GTIN 045242503995
Številka proizvajalca 49560704
L-število L01490 62

Opis

Opis:

  • Do 10-krat daljša življenjska doba orodja in večja toplotna odpornost v primerjavi s standardnimi bimetalnimi žagami za luknje
  • Agresivno 4-TPI nazobčanje z velikim prostorom za drobtine za hitrejše čiščenje
  • Omejeno nazobčanje za manjšo odpornost
  • Primerljive vdolbine za lažje odstranjevanje jedra Svedera in boljši vzvod pri tankih materialih
  • Območja uporabe: Obdelava kovin (nerjavno jeklo, legirano jeklo, aluminij) in kompozitov (plastika, sendvič material, prevodne talne ploščice, steklena vlakna, prevlečene plošče, les z žeblji)

Lastnosti:

  • Maks. globina reza: 41
  • Maks. Globina reza [mm]: 41
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: TCT Hole Dozer Holesaw 22 mm - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico