Bimetalna žaga za luknje 22 mm HOLE DOZER

Št. art.: 49560032
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 49560032
EAN/GTIN 045242192878
Številka proizvajalca 49560032
L-število L01490 124

Opis

Opis:

  • Najsodobnejša tehnologija rezanja za neprimerljivo daljšo življenjsko dobo orodja
  • Geometrija zob - Variabilni zobniki 4 - 6 TPI Vario s pozitivnim 10° kotom zob: - Hitrejši in agresivnejši rezi
  • - Manjša proizvodnja toplote za daljšo življenjsko dobo zob
  • - Večja globina zob za boljše odstranjevanje materiala
  • - Posebno oblikovani zobje zmanjšujejo zatikanje v tankih materialih
  • - Nastavljen razmik med zobmi zmanjšuje trenje
  • - Zaradi agresivnih zob in dobrega odstranjevanja materiala je potreben manjši kontaktni pritisk
  • Material zob - Visokokakovostna zlitina HSS z 8-odstotno vsebnostjo kobalta za najboljšo življenjsko dobo orodja tudi v kovini
  • - Bimetalna konstrukcija - elektronsko varjeni zobci HSS na posebnem jeklenem ohišju za optimalno kakovost rezanja in dolgo življenjsko dobo orodja
  • - Zaradi visoke odpornosti proti obrabi visokokakovostne zlitine HSS so žage za luknje idealne za zahtevna dela, npr
  • za reze v nerjavno jeklo, kovine, odporne na kisline, in mehkejše materiale, kot je les
  • Telo žage za luknje - 1,27 mm debelo jekleno telo je zelo stabilno in obenem elastično
  • - Učinkovita globina rezanja 41 mm
  • Trdna hrbtna stran - Močna jeklena hrbtna stran zagotavlja visoko stabilnost in manj vibracij
  • - 4 luknje za zatiče za enostavno zaklepanje adapterja
  • - Natančno izdelan krožni hrbet za optimalno koncentričnost, kar je še posebej pomembno za žage za luknje z večjim premerom
  • Specifične vdolbine olajšajo odstranjevanje jedra svedra
  • Primer uporabe: - Najsodobnejši proizvodni postopki zagotavljajo natančno koncentričnost, tako da se žage za luknje lahko uporabljajo tako v ročnih orodjih kot tudi v stacionarni opremi
  • Ta kakovostna serija žag za luknje je odlična rešitev za rezanje: - Jeklo z natezno trdnostjo do 1000 N/mm2 - Nerjavno jeklo in kislinsko odporno jeklo - Neželezne kovine - Lito železo - Aluminij - Les - MDF plošče - Mavčne plošče - Sendvič materiali - Plastika

Lastnosti:

  • Maks. globina reza: 41
  • Maks. Globina reza [mm]: 41
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Žaga za vrtanje lukenj - 22 mm - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico