Plošča za primerjanje trdote HV 10 200

Št. art.: 495164 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vrednost trdote pribl. Cena na kos vklj. z DDV
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Postopek preizkušanja HV 10
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    65 mm
    Vrednost trdote pribl. 200
    Višina 10 mm
    vklj. s certifikatom o kalibriranju DAkkS Da
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka Plošča za primerjanje trdote

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 495164 200
    EAN/GTIN 2050001958129

    Opis

    Izvedba:

    Kakovostne plošče za primerjanje trdote iz optimiziranega in homogenega jekla za periodično kalibriranje naprav za preverjanje trdote.

    Prednosti:

    Sistem urejanja z barvami in simboli na vsaki embalaži.

    Obseg dobave:

    Vse plošče za primerjanje trdote so dobavljene s certifikatom DAkkS o kalibriranju.

    Opomba:

    Kalibriranje po drugih postopkih, plošče za primerjanje trdote v drugih dimenzijah in z rastrskimi črtami po ponudbi. Hitra razpoložljivost iz skladišča proizvajalca.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico