Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Plošča za primerjanje trdote HRC, Vrednost trdote pribl.: 62

Št. art.: 495150 62

Izberite različico in število kosov

Vrednost trdote pribl. Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek preizkušanja HRC
115 mm
Vrednost trdote pribl. 62
Višina 12 mm
vklj. s certifikatom o kalibriranju DAkkS Da
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Plošča za primerjanje trdote

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 495150 62
EAN/GTIN 2050002070127
Proizvajalec Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 NETTETAL, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Opis

Izvedba:

Kakovostne plošče za primerjanje trdote iz optimiziranega in homogenega jekla za periodično kalibriranje naprav za preverjanje trdote.

Prednosti:

Sistem urejanja z barvami in simboli na vsaki embalaži.

Obseg dobave:

Vse plošče za primerjanje trdote so dobavljene s certifikatom DAkkS o kalibriranju.

Opomba:

Kalibriranje po drugih postopkih, plošče za primerjanje trdote v drugih dimenzijah in z rastrskimi črtami po ponudbi. Hitra razpoložljivost iz skladišča proizvajalca.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico