Plošča za primerjanje trdote HBW 5 / 750 400

Št. art.: 495133 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vrednost trdote pribl. Cena na kos vklj. z DDV
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Dolžina 100 mm
Širina 100 mm
Višina 16 mm
vklj. s certifikatom o kalibriranju DAkkS Da
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Plošča za primerjanje trdote

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 495133 400
EAN/GTIN 2050002071124

Opis

Izvedba:

Kakovostne plošče za primerjanje trdote iz optimiziranega in homogenega jekla za periodično kalibriranje naprav za preverjanje trdote.

Prednosti:

Sistem urejanja z barvami in simboli na vsaki embalaži.

Obseg dobave:

Vse plošče za primerjanje trdote so dobavljene s certifikatom DAkkS o kalibriranju.

Opomba:

Kalibriranje po drugih postopkih, plošče za primerjanje trdote v drugih dimenzijah in z rastrskimi črtami po ponudbi. Hitra razpoložljivost iz skladišča proizvajalca.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico