Plošča za primerjanje trdote HBW 5 / 750 300

Št. art.: 495132 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vrednost trdote pribl. Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek preizkušanja HBW 5 / 750
115 mm
Vrednost trdote pribl. 300
Višina 16 mm
vklj. s certifikatom o kalibriranju DAkkS Da
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Plošča za primerjanje trdote

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 495132 300
EAN/GTIN 2050002069923

Opis

Izvedba:

Kakovostne plošče za primerjanje trdote iz optimiziranega in homogenega jekla za periodično kalibriranje naprav za preverjanje trdote.

Prednosti:

Sistem urejanja z barvami in simboli na vsaki embalaži.

Obseg dobave:

Vse plošče za primerjanje trdote so dobavljene s certifikatom DAkkS o kalibriranju.

Opomba:

Kalibriranje po drugih postopkih, plošče za primerjanje trdote v drugih dimenzijah in z rastrskimi črtami po ponudbi. Hitra razpoložljivost iz skladišča proizvajalca.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico