Izvedba:
Univerzalni stroj za testiranje trdote z video merilnim sistemom. IMPRESSIONS™ v4. Preskusna uporaba obremenitve v zaprti krmilni zanki (obremenitvena celica, zaprtozančni sistem). Vgrajena kamera z 11 milijona slikovnih pik s funkcijo povečave, samodejnim ostrenjem in inteligentnim ocenjevanjem slik zagotavlja hitro in natančno merjenje testnega natisa. Programska oprema IMPRESSIONS™ v4 samodejno nadzoruje postopke testiranja in omogoča popolnoma samodejno vrednotenje testnega vtisa trdote ter arhiviranje rezultatov meritev. Industrijski zaslon na dotik z visoko ločljivostjo, nastavljiv po višini. NEXUS 7700G2 je opremljen s sistemom za hitro menjavo za vrtljive leče ohišja, ki omogoča menjavo objektiva v nekaj sekundah.
Uporaba:
Univerzalna naprava za preverjanje trdote NEXUS 7700 je primerna za preverjanje trdote po skalah Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell in Knoop. Poleg tega se lahko uporablja za preverjanje trdote umetnih mas (tlačni odtis kroglice) in preverjanje po HVT in HBT.
Standard:
EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18
Obseg dobave:
Testna programska oprema IMPRESSIONS™ v4, 10-kratni objektiv (za železne materiale), testna miza ⌀ 80 mm, Rockwellov stožec 120 stopinj s ploščo za primerjanje trdote HRC, Vickersova piramida 136 stopinj s ploščo za primerjanje trdote HV 10 (z rastrom), držalo za kroglico premera 2,5 mm., s certifikatom ASTM/ISO. Vključno s transportno embalažo.
Opomba:
Dostava se obračuna posebej. Za umerjanje zahtevanih stopenj obremenitve in postopkov se posvetujte s svojim merilcem. Odvisno od preskusne obremenitve in pričakovane trdote so morda potrebni dodatni objektivi. Dodatni pribor, kot so motorizirane Xy-mize so na voljo na zahtevo.