Univerzalna naprava za preverjanje trdote NEXUS 7700

Št. art.: 495085 7700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: 4 × USB; RJ45 (LAN); W-LAN

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prikazovalnik 22-palčni industrijski HD zaslon na dotik, nastavljiv po višini
    Postopek preizkušanja Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell, Knoop, HVT, HBT, tlačna trdota krogle
    Vmesnik 4 × USB; RJ45 (LAN); W-LAN
    Napajanje Omrežno napajanje
    Uporaba Motoriziran, avtomatičen
    Preizkusna sila glavne obremenitve 0,5 kg - 250 kg
    Čas držanja preizkusne sile 1 s - 99 s
    maksimalna širina vzorca 220 mm
    maksimalna višina vzorca 320 mm
    Napajanje 100–240 (50/60 Hz) V
    Dolžina 670 mm
    Širina 300 mm
    Višina 1.130 mm
    Masa 190 kg
    Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje trdote

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 495085 7700
    EAN/GTIN 2050002068025
    Številka proizvajalca NEXUS 7700

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalni stroj za testiranje trdote z video merilnim sistemom. IMPRESSIONS™ v4. Preskusna uporaba obremenitve v zaprti krmilni zanki (obremenitvena celica, zaprtozančni sistem). Vgrajena kamera z 11 milijona slikovnih pik s funkcijo povečave, samodejnim ostrenjem in inteligentnim ocenjevanjem slik zagotavlja hitro in natančno merjenje testnega natisa. Programska oprema IMPRESSIONS™ v4 samodejno nadzoruje postopke testiranja in omogoča popolnoma samodejno vrednotenje testnega vtisa trdote ter arhiviranje rezultatov meritev. Industrijski zaslon na dotik z visoko ločljivostjo, nastavljiv po višini. NEXUS 7700G2 je opremljen s sistemom za hitro menjavo za vrtljive leče ohišja, ki omogoča menjavo objektiva v nekaj sekundah.

    Uporaba:

    Univerzalna naprava za preverjanje trdote NEXUS 7700 je primerna za preverjanje trdote po skalah Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell in Knoop. Poleg tega se lahko uporablja za preverjanje trdote umetnih mas (tlačni odtis kroglice) in preverjanje po HVT in HBT.

    Standard:

    EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18

    Obseg dobave:

    Testna programska oprema IMPRESSIONS™ v4, 10-kratni objektiv (za železne materiale), testna miza ⌀ 80 mm, Rockwellov stožec 120 stopinj s ploščo za primerjanje trdote HRC, Vickersova piramida 136 stopinj s ploščo za primerjanje trdote HV 10 (z rastrom), držalo za kroglico premera 2,5 mm., s certifikatom ASTM/ISO. Vključno s transportno embalažo.

    Opomba:

    Dostava se obračuna posebej. Za umerjanje zahtevanih stopenj obremenitve in postopkov se posvetujte s svojim merilcem. Odvisno od preskusne obremenitve in pričakovane trdote so morda potrebni dodatni objektivi. Dodatni pribor, kot so motorizirane Xy-mize so na voljo na zahtevo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico