Naprava za preizkušanje trdote Vickers FALCON 503G2

Št. art.: 495084 503G2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Odčitavanje 0,1 HV
    Prikazovalnik 27-palčni industrijski zaslon na dotik
    Postopek preizkušanja Vickers-Mikro/-Makro/Knoop
    Vmesnik USB
    Napajanje Omrežno napajanje
    vgrajen elektronski merilni mikroskop Da
    Uporaba Z motornim pogonom
    Povečava do (x-krat) 50
    Preizkusna sila glavne obremenitve 0,01 kg - 10 kg
    Višina prostora za preizkušanje 180 mm
    Globina prostora za preizkušanje 170 mm
    Ločljivost kamere 11.000.000 px
    Sistem Vgrajena nadzorna plošča s procesorjem i7, mSSD 120 GB, MS Windows® 10
    Podatkovni format XML, CSV, certificirano za Q-DAS (opcijsko)
    Napajanje 220−240 V/50 Hz
    Dolžina 528 mm
    Širina 351 mm
    Višina 775 mm
    Masa 101 kg
    Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje trdote

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 495084 503G2
    EAN/GTIN 2050002074040

    Opis

    Izvedba:

    Krmiljenje stroja in preskusno zaporedje je mogoče enostavno upravljati prek industrijskega 24-palčnega zaslona na dotik. Testno zaporedje je samodejno. Vrednosti trdote se določijo s pomočjo HD kamere visoke ločljivosti. 6-kratna revolverska glava omogoča do štiri objektive in dve prodirajoči telesi (2. položaj opcijski). Motorizirana nastavitev višine osi Z omogoča izjemno hitro samodejno ostrenje. Modularni koncept stroja omogoča kasnejšo razširitev na popolnoma avtomatski sistem. Ročna XY-miza iSMART s pomikom 50 × 50 mm, programska oprema UN-TESTPAT/02 za brezplačno konfiguracijo testnega vzorca z UN-MCHD za meritve trdote, objektiva z 10 in 50-kratno povečavo.

    Standard:

    EN ISO 6507, EN ISO 6506, ISO 4545 in ASTM E384,E92.

    Obseg dobave:

    Oprema, pripravljena za uporabo: diamantna piramida 136° vključno s certifikatom o preskusu ASTM in ISO ter transportno embalažo.

    Opomba:

    Dostava se obračuna posebej. Umerjanje ISO/ASTM ali DAkkS je izbirno mogoče na mestu postavitve. Odvisno od preskusne obremenitve in pričakovane trdote so morda potrebni dodatni objektivi. Dodatni pribor, kot so motorizirane Xy-mize so na voljo na zahtevo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico