Naprava za določanje trdote Mikro-Vickers, Tip: 401G2

Št. art.: 495081 401G2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Odčitavanje 0,1 HV
Prikazovalnik 6,5-colski barvni zaslon na dotik HD
Prikaz vrednosti trdote 5 digitov
Postopek preizkušanja Vickers-Makro / Knoop
Vmesnik USB
vgrajen elektronski merilni mikroskop Da
Uporaba Z motornim pogonom
Povečava do (x-krat) 600
Preizkusna sila glavne obremenitve 0,01 kg - 2 kg
maksimalna širina vzorca 170 mm
maksimalna višina vzorca 125 mm
Napajanje 220−240 V/50 Hz
Dolžina 525 mm
Širina 323 mm
Višina 688 mm
Masa 75 kg
Število objektivov 4
Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje trdote

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 495081 401G2
EAN/GTIN 2050002075580
Manufacturer INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com

Opis

Izvedba:

Preizkusna sila se izbere z vrtljivim gumbom ali upravljalnim panelom, samodejni potek preizkusa. Vrednost trdote se izračuna neposredno z elektronskim merilnim mikroskopom. 2 objektiva za 600-kratno povečavo. Modularna zgradba omogoča kasnejšo nadgraditev v avtomatski sistem. Popolnoma avtomatska revolverska glava za do 6 položajev (4 objektivi in 2 telesi za prodiranje).

Standard:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Obseg dobave:

Osnovna oprema, pripravljena za uporabo: diamantna piramida 136° vključno z ASTM. Certifikati ISO preverjanja in transportna embalaža.
Križna mizica z ročnim pomikom 25 × 25 mm, objektivi z 10-kratno in 50-kratno povečavo.

Opomba:

Dostava se obračuna posebej. Za umerjanje zahtevanih stopenj obremenitve in postopkov se posvetujte s svojim merilcem. Odvisno od preskusne obremenitve in pričakovane trdote so morda potrebni dodatni objektivi. Izvedba z vgrajenim računalnikom ter drugim priborom na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico