Analogna naprava za določanje trdote Shore D D

Št. art.: 495005 D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 92,20 € /kos.
  • 103,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek preizkušanja Shore D
Oznaka proizvajalca 30-110
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje trdote

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 495005 D
EAN/GTIN 2050001659637

Opis

Izvedba:

Naprave za določanje trdote po Shore A in D v skladu z DIN ISO 7619-1 (namesto DIN 53505) in ASTM D 2240. Robustno, priročno aluminijasto ohišje.

Uporaba:

Shore D: trda guma, trde umetne mase, akrilno steklo, resopal, togi termoplasti, vinilne plošče, polistiren, tlačni valji.

Dodatni pribor:

Preizkusno stojalo art. 495016. Testni bloki za preizkušanje po ponudbi.
Dodatna utež art. 495018.