Softshell jakna XS

Št. art.: 494925179985XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva schwarz / kornblau
    Univerzalna velikost XS
    Vrsta izdelka Softshell jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 494925179985XS
    EAN/GTIN 7330509471234
    Številka proizvajalca 494925179985XS

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, 3-slojna tkanina iz softshell laminacije, nepremočljiva 10000 mm, odporna proti vetru, zračna Ret 7, 2, 300 g/m²

    Odlika
    Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
    Nastavljiv konec rokava z velcro

    Žepi
    Nahrbtni žep z zadrgo
    Prednji žepi z zadrgo

    Funkcionalnost
    Dihajoči material, odporen na veter in vodo, brez lepljenih šivov, zaradi česar je oblačilo zelo odporno na vodo

    Prednje zapiranje
    Enosmerna plastična zadrga, sprednja zadrga opremljena z majhno zavihkom, podloženim s flisom

    Podrobnosti
    Tisk na prsih, tisk na rokavu
    Priložena, nastavljiva kapuca

    Reflex
    Reflekcijski tisk na rokavih in prsih

    Opis:

    • Ta zelo prilagodljiva in vsestranska softshell jakna je odlična srednja plast pod shell jakno
    • V manj hladnih dneh jo lahko nosite samostojno
    • Jaklada je zasnovana tako, da vam omogoča največjo svobodo gibanja, tkanina pa je raztegljiva, odporna na veter in vodo

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico