Softshell jakna XS

Št. art.: 494925179956XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva schwarz / rot
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Softshell jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 494925179956XS
EAN/GTIN 7330509471180
Številka proizvajalca 494925179956XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, 3-slojna tkanina iz softshell laminacije, nepremočljiva 10000 mm, odporna proti vetru, zračna Ret 7, 2, 300 g/m²

Odlika
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z velcro

Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo

Funkcionalnost
Dihajoči material, odporen na veter in vodo, brez lepljenih šivov, zaradi česar je oblačilo zelo odporno na vodo

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga, sprednja zadrga opremljena z majhno zavihkom, podloženim s flisom

Podrobnosti
Tisk na prsih, tisk na rokavu
Priložena, nastavljiva kapuca

Reflex
Reflekcijski tisk na rokavih in prsih

Opis:

  • Ta zelo prilagodljiva in vsestranska softshell jakna je odlična srednja plast pod shell jakno
  • V manj hladnih dneh jo lahko nosite samostojno
  • Jaklada je zasnovana tako, da vam omogoča največjo svobodo gibanja, tkanina pa je raztegljiva, odporna na veter in vodo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico