Izvedba:
Glavni material
44 % modakril, 29 % bombaž, 11 % poliamid, 6 % poliuretan, 5 % poliester, 3 % aramid, 2 % antistatik, 3-slojni softshell, odporen na ogenj, antistatičen, laminiran, kemični brizg (EN13034), 490 g/m²
Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Vnotranji žep za telefon
Prednji žepi z zadrgo
Funkcionalnost
Olje, umazanijo in vodo odbija, brez kovin, zračen material, odporen na veter in vodo, brez lepljenih šivov, zaradi česar je oblačilo zelo odporno proti vodi
Podrobnosti
Z volanom podložen ovratnik, visok ovratnik s pokrito zadrgo
Zunanje oznake
Plastične zaponke
D-obroček
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov
Reflex
Tiskan odsevni trak, 50 mm širok odsevni trak, odporen na ogenj
Prednje zapiranje
Zaščitna skrita enosmerna plastična zadrga, sprednje zapiranje s skritimi gumbi v plastiki
Zaključek
Konec rokava z elastičnim trakom in zapestnico
Opis:
- Softshell jakna brez kovin in poliestra v Hi-vis barvi, ki je po naravi negorljiva
- Vetru in vodi odporna jakna je izdelana iz softshell materiala in ima odlično zračnost
- Ma tudi podaljšan hrbet, predgibane rokave in manšete na koncih rokavov, ki izboljšajo že tako fantastično udobje
- Baketa je opremljena z dvema plinskima zankama, ki sta zanki za obešanje detektorjev plinov in merilnikov kisika
- Zato je softshell jakna še posebej uporabna za delo na primer v petrokemičnih okoljih ali naftni in plinski industriji
- Je certificirana v skladu z EN 1149-5
- EN 13034
- EN ISO 20471
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- IEC 61482-2
Standard:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2
- ELIM - 30 cal/cm²
- EBT - 33 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 2