Opis:
PREMIUM CBN rezilo Tyrolita vam ponuja številne prednosti pri strojni obdelavi vrtečih se orodij iz hitroreznega jekla (HSS). Zahvaljujoč inovativnemu sistemu za vezavo lahko v kombinaciji z ustrezno kakovostjo zrnja dosežete popolno zmogljivost rezanja in maksimalno življenjsko dobo orodja. Izjemno kul rezanje teh orodij zagotavlja najbolj natančne rezultate in optimalno odpornost proti obrabi, ki bo vaše delovne procese popeljal na novo raven zmogljivosti.
Lastnosti:
- Oblika: 1A1R
- Velikost zrnja: 151
- Vs/max: 50 m/s.
- Ustreznost materiala: HSS
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: 1 – 7
- dimenzija (D x G x v): 150 x 1 x 20 mm
- Premer: 150 mm
- Debelina: 1 mm
- Izvrtina: 20 mm
- Orodje za: Stacionarni rezalni stroji
Prednosti:
- Popolna zmogljivost rezanja zahvaljujoč inovativnemu sistemu za vezavo in ustrezni kakovosti zrnja
Uporaba:
- CBN Heavy Duty rezilo za uporabo na HSS
- Za mokro rezanje na stacionarnih strojih
Priporočilo:
- Maks. Največja delovna hitrost 50 m/s z ročnim ali samodejnim podajanje
Posebnosti:
- Kul rez
- Optimal odpornost proti obrabi
- Najvišja življenjska doba orodja