Sistem za hitro vpenjanje Schienenfix, osnovna garnitura 350

Št. art.: 494451 350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina osnovne zobate letve (enostransko ozobljenje) 350 mm
    Dolžina prečne zobate letve (dvostransko ozobljenje) 200 mm
    Dolžina vzmetnih vpenjalnikov 60 mm
    Vrsta izdelka Garnitura za vpenjanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 494451 350
    EAN/GTIN 2050001773241
    Številka proizvajalca 269987

    Opis

    Izvedba:

    Modularne, fleksibilne in vsestransko uporabne garniture iz visokokakovostnih aluminijastih komponent z obstojno prevleko Hardcoat. Vse garniture imajo možnost specifične nadgradnje.

    Primerno za:

    Vse merilne mikroskope GARANT in vse merilne naprave s T-utori 6/11 mm. Drugi vpenjalni sistemi in utorne matice po ponudbi.
    Za širino mize ≥ 300 mm.

    Obseg dobave:

    Zobate letve s finim ozobčenjem, vpenjalniki, utorne matice, vzmetni vpenjalniki desni/levi, vijaki.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico