Tipalo z rubinasto kroglico keramika, dolžina 100 mm 5 mm

Št. art.: 494236 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ krogle D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina L 100 mm
    efektivna delovna dolžina 83,5 mm
    ⌀ krogle D 5 mm
    ⌀ držala S 3,8 mm
    Priključni navoj M4
    Material konice Rubin
    Material držala Keramika
    Masa 6,3 g
    Vrsta izdelka Tipalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 494236 5
    EAN/GTIN 2050001740595

    Opis

    Izvedba:

    Tipalni nastavki za merilne in orodne stroje, iz keramike s priključnim navojem M4.

    Opomba:

    Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico