{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 40 mm | |
efektivna delovna dolžina | 32,5 mm | |
⌀ krogle D | 2 mm | |
⌀ držala S | 1,5 mm | |
Priključni navoj | M2 | |
Material konice | Rubin | |
Material držala | Karbidna trdina | |
Masa | 1,29 g | |
Vrsta izdelka | Tipalo |
Številka izdelka | 494224 2 | |
EAN/GTIN | 2050000973482 |