Tipalo z rubinasto kroglico dolžina 10/11 mm 5 mm

Št. art.: 494220 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ krogle D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 10 mm
efektivna delovna dolžina 10 mm
⌀ krogle D 5 mm
⌀ držala S 2,5 mm
Priključni navoj M2
Material konice Rubin
Material držala Jeklo
Masa 0,7 g
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 494220 5
EAN/GTIN 2050000973420

Opis

Izvedba:

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

Opomba:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.