Ključ za zatiče gospodarskih vozil

Št. art.: 4937-62
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
Številka izdelka 4937-62
EAN/GTIN 4000896199020
Številka proizvajalca 4937-62
L-število L60140 4535

Opis

Opis:

  • Za zadnjo premo MERCEDES-BENZ
  • Za zadnje matice preme MERCEDES-BENZ Actros ∙ Atego
    (težka izvedba): LN2 ∙ SK
    zadnja prema: 740,0/9 – 744,8
    745,7 – 747,7 – 748,2
    HD 7/19 DG 13 ∙ HD4/16-1
  • Z zunanjim vodilom
  • Visoka natančnost prileganja
  • Natančne geometrije konic za idealno vpenjanje orodja v vijačnih maticah
  • Trdna zasnova: Visoka (oblika) stabilnost tudi pri visokih zateznih momentih
  • Notranji⌀: 62,8 / 70 mm
  • 6 čepi, širina čepa: 7,5 mm
  • Površina: Razpokana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Dimenzije / dolžina: 85 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico