Komplet centrirnih tulcev za gospodarska vozila

Št. art.: 4937-26/3
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
Številka izdelka 4937-26/3
EAN/GTIN 4000896199013
Številka proizvajalca 4937-26/3
L-število L60140 5408

Opis

Opis:

Uporaba:
Hitra montaža središčnih težkih strmih ramenskih koles za izvrtino platišča ⌀ 26 mm M22 x 1,5
  • Na primer: DAF ∙ FORD ∙ MAN ∙ MERCEDES-BENZ ∙ Renault ∙ Volvo
  • Brez poškodb navoja ali natančnega centriranja platišč s koničastimi rokavi
  • Visoka natančnost vgradnje zahvaljujoč natančni izdelavi navojev
  • Notranji navoj: M22 x 1,5 mm
  • Površina: Razpokana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Dimenzije / dolžina: 115 mm
  • Število orodij: 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico