Garnitura ključev za sornike gospodarskih vozil

Št. art.: 4937-117/2
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
Številka izdelka 4937-117/2
EAN/GTIN 4000896199242
Številka proizvajalca 4937-117/2

Opis

Opis:

  • Za popravila in vzdrževanje zadnje preme MERCEDES-BENZ
  • Za hipoidno zadnjo premo MERCEDES-BENZ Actros ∙ HL 8
  • Visoka natančnost prileganja
  • Natančne geometrije konic za idealno orodje v utorih
  • Trdna zasnova: Visoka (oblika) stabilnost tudi pri visokih zateznih momentih
  • Notranji⌀: 117 mm
  • Dolžina (skupaj): 200 mm
  • 6 čepi, širina čepa: 9,8 mm
  • Zunanja cev vodila
    ⌀: 60 mm
    Dolžina (skupaj): 185 mm
  • Površina: Razpokana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Dimenzije / dolžina: 180 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 124 mm
  • Število orodij: 2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico