Komplet ključev za sornike gospodarskih vozil za zadnjo os MAN

Št. art.: 4937-111/2
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
Številka izdelka 4937-111/2
EAN/GTIN 4000896201945
Številka proizvajalca 4937-111/2
L-število L60140 5220

Opis

Opis:

  • ZA MAN TGX, TGA, TGS
  • Na primer Zadnja prema HY 1350
  • Notranji kvadratni pogon 25 = 1″ ali Šestroba vtičnica 60 mm
  • 6 notranji čepi širine 11 mm
  • Notranji⌀: 134,5 mm
  • Notranji⌀ (nastavek) 118 mm
  • Zunaj ⌀ 148,5 mm
  • Možno je aktiviranje s udarnim ključem (9014 MG-1 ∙ 9014 MG-2) in momentnim ključem (6160-1 CT ∙ 6170-1 CT)
  • Visoka natančnost prileganja
  • Natančne geometrije konic za idealno vpenjanje orodja v vijačnih maticah
  • Trdna zasnova: Visoka (oblika) stabilnost tudi pri visokih zateznih momentih
  • Površina: Razpokana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 25 mm (1 in.)
  • Dimenzije / dolžina: 121 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 148,5 mm
  • Število orodij: 2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico