Nastavek za pokrov pesta gospodarskega vozila

Št. art.: 4937-110
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4937-110
EAN/GTIN 4000896199273
Številka proizvajalca 4937-110
L-število L60140 6080

Opis

Opis:

  • Za ploščato ovalno kolesno kapsulo BPW
  • Za osi BPW Eco in Eco Plus
  • Popolno prileganje konturi BPW⌀ 110 mm
  • Visoka natančnost prileganja
  • Trdna zasnova: Visoka (oblika) stabilnost tudi pri visokih zateznih momentih
  • Površina: Razpokana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 25 mm (1 in.)
  • Dimenzije / dolžina: 95 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 130 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico