Garnitura ključev za sornike gospodarskih vozil

Št. art.: 4937-103/3
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
Številka izdelka 4937-103/3
EAN/GTIN 4000896199259
Številka proizvajalca 4937-103/3
L-število L60140 6086

Opis

Opis:

  • Za popravila in vzdrževalna dela na pestu koles, ležajih koles ali zadnji osi zavornega koluta MAN in MERCEDES-BENZ
  • Za MAN in MERCEDES-BENZ 10 t in 13 0405 t AP hipoidna in
    priklopna os N7/4 ∙ Omnibus 4G ∙ 4G MAN zunanja planetarna zadnja os F-serija H7 ∙ HD7, hipoidna zadnja os F-serije HY-1175 ∙ HDY-0305

    1175
  • Visoka natančnost prileganja
  • Natančne geometrije konic za idealno orodje v utorih
  • Trdna zasnova: Visoka (oblika) stabilnost tudi pri visokih zateznih momentih
  • Notranji⌀: 103 mm
  • Dolžina (skupaj): 140 mm
  • 6 čepi, širina čepa: 11,5 mm
  • Dve zamenljivi vodilni cevi
    zunanji⌀: 51,5 mm ∙ 66,5 mm
    Dolžina (skupaj): 135 mm
  • Površina: Razpokana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Število orodij: 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico