CLG220-B KRIŽNI LINIJSKI LASER

Št. art.: 4935472253
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
Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4935472253
EAN/GTIN 4058546338992
Številka proizvajalca 4935472253
L-število L01780 9

Opis

Opis:

  • Istočasno projicira navpično in vodoravno lasersko črto do razdalje 20 m
  • Zelene laserske črte zagotavljajo štirikrat boljšo vidljivost - natančno poravnavanje v svetlih okoljih
  • Blokada nihala preprečuje zdrs in poškodbe nihala med prevozom
  • Zaščitni razred IP54: zaščita pred škropljenjem z vodo in prahom
  • Vrtljiv magnetni stenski nosilec omogoča uporabo na kovinskih površinah, z luknjo za obešanje pa ga je mogoče pritrditi na skoraj vsako površino
  • Laserska črta utripa, ko je enota zunaj območja samoniveliranja
  • Ko je laser izklopljen / zaklenjen, lahko funkcijo nagiba aktivirate z zgornjim gumbom
  • ¼; Navoj za pritrditev na stativ ali magnetno objemko

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico