CLR215-B LASERSKI KRIŽNI LASER

Št. art.: 4935472252
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
Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4935472252
EAN/GTIN 4058546338985
Številka proizvajalca 4935472252
L-število L01780 88

Opis

Opis:

  • Posamezno navpično, vodoravno in prečno lasersko črto projicira do razdalje 15 m
  • Zaščitni razred IP54: zaščita pred brizganjem vode in prahom
  • Blokada nihala preprečuje, da bi nihalo med prevozom zdrsnilo in se poškodovalo
  • Vrtljiv magnetni stenski nosilec omogoča uporabo na kovinskih površinah, z luknjo za obešanje pa ga je mogoče pritrditi na skoraj vsako površino
  • Laserska črta utripa, ko je enota zunaj območja samoniveliranja
  • Merilna natančnost: ;0,3 mm/m
  • ¼; navoj za pritrditev na stativ ali magnetno objemko
  • Ko je laser izklopljen / zaklenjen, lahko funkcijo nagiba aktivirate z zgornjim gumbom

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico