BNZ18-0 BATERIJSKO ORODJE ZA KOVIČENJE

Št. art.: 4935472246
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
Število vključenih akumulatorjev 18
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4935472246
EAN/GTIN 4058546326425
Številka proizvajalca 4935472246
L-število L01780 46

Opis

Opis:

  • Kovinsko ohišje Robustna zaščita motorja pred udarci
  • Prozoren zbiralnik
  • Za enostavno praznjenje preostalih trnkov
  • Ročaj z mehko podlogo za oprijem
  • Vgrajeno držalo, priloženi ustniki so praktično shranjeni na orodju
  • Vključuje 4 nastavke za kovice premera 2,4 / 3,2 / 4,0 in 4,8 mm
  • Hod enote 25,4 mm, LED osvetlitev
  • Osvetlitev LED
  • Vključno s 650 aluminijastimi kovicami / 422 kovicami iz nerjavnega jekla (3,2 mm), sponko za pas

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico