BSB18C2BLLI-402C AKUMULATORSKI UDARNI VRTALNIK

Št. art.: 4935464097
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
Napajanje Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4935464097
EAN/GTIN 4058546220426
Številka proizvajalca 4935464097
L-število E70229 BSB18C2BL4

Opis

Opis:

  • Kompaktni udarni vrtalnik z 18 V baterijo brez ščetk
  • Izjemno priročen: dolg le 183 mm
  • Zmogljiv motor: 60 Nm (z baterijo 2,0 Ah) in 65 Nm (z baterijo 4,0 Ah)
  • Dvostopenjski menjalnik: 0-500 min-1 / 0-1.950 min-1
  • 21-stopenjska nastavitev navora in udarna vrtalna stopnja za vrtanje v kamen
  • LED osvetlitev delovnega območja
  • Desno/levo vrtenje
  • 13 mm kovinsko vpenjalno držalo za vrtalnike s hitrim delovanjem
  • Tehnologija litij-ionske baterije PRO z zaščito pred preobremenitvijo za največjo življenjsko dobo baterije in orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico