BBS12C2LI-202B AKUMULATORSKI VRTALNIK/VIJAČNIK

Št. art.: 4935446693
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
    Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4935446693
    EAN/GTIN 4002395136377
    Številka proizvajalca 4935446693
    L-število L01780 26

    Opis

    Opis:

    • Kompaktni vrtalni stroj z 12 V baterijo
    • Max. Navor: 32 Nm
    • Ko je vpenjalno držalo za vrtalnike pritrjeno, lahko svedri do 25 mm ostanejo v šestkotnem držalu ¼″
    • LED osvetlitev delovnega območja
    • Izjemno priročen: dolg le 155 mm brez vpenjalnega držala / 192 mm z vpenjalnim držalom
    • Vgrajen indikator napolnjenosti baterije
    • PRO Lithium-Ion; baterijska tehnologija z zaščito pred preobremenitvijo za maksimalno življenjsko dobo baterije in orodja
    • Robustno kovinsko ohišje zobnika
    • Idealno za predhodno vrtanje
    • Sponka za pas

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico