BBSE1100 TRAČNI BRUSILNIK

Št. art.: 4935413530
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
    Vrsta izdelka Tračni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4935413530
    EAN/GTIN 4002395199037
    Številka proizvajalca 4935413530
    L-število L00810 59

    Opis

    Opis:

    • Zmogljiv 1.100 W motor za najvišje zahteve
    • Zelo velika brusilna površina 100 x 140 mm
    • Elektronika s predizbiro hitrosti traku za brušenje glede na material
    • Natančna nastavitev vodila traku
    • Vgrajeno odsesavanje prahu prek turbine in priključek za zunanji odsesovalni sistem
    • Kompaktna zasnova - idealna za brušenje blizu roba
    • Primerno za stacionarno delovanje

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico