Merilni projektor z zaslonom in objektivom PJ-PLUS P1010A

Št. art.: 493513 P1010A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija PJ-PLUS
    Merilno območje x-osi 100 mm
    Merilno območje z-osi 100 mm
    Odčitavanje 0,001 mm
    digitalni prikaz Da
    Napajanje Omrežno napajanje
    Razsvetljava LED
    ⌀ zaslona 315 mm
    Dolžina 742 mm
    Širina 575 mm
    Višina 1.093 mm
    Masa 114 kg
    Maksimalna masa obdelovanca 10 kg
    Vrsta izdelka Profilni projektor

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 493513 P1010A
    EAN/GTIN 4946368848181
    Številka proizvajalca 193051Y

    Opis

    Izvedba:

    Profilni projektor za natančno preverjanje s svetlobo od zgoraj in spodaj, za male do srednje velike obdelovance. Univerzalna naprava za uporabo v proizvodnji, laboratoriju, kontroli in brusilnici.
    • Standardni objektiv z 10-kratno povečavo. 20-, 50- in 100-kratni objektiva na zahtevo.
    • Navpičen, vrtljiv 315 mm zaslon z mrežnimi črtami, z vgrajenim digitalnim prikazom kotov, preklop za odčitavanje stopinje ali decimalno.
    • Telecentrični sistem osvetlitve zagotavlja navpično in enakomerno osvetlitev slikovnega polja.
    • LED-osvetlitev od spodaj in zgoraj z brezstopenjsko regulacijo svetlobne jakosti poskrbi za dolgo življenjsko dobo ob majhni porabi energije.
    • Zasnova brez ventilatorja preprečuje vdor umazanije v napravo.
    • Masivna koordinatna miza, s hitrim nastavljanjem v obeh oseh.
    • Vgrajen digitalni prikazovalnik (s podatkovnim izhodom) omogoča zanesljivo merjenje brez napak.
    • Za merjenje dolžin, kotov, krivulj in radijev.

    Obseg dobave:

    Vklj. z objektivom z 10-kratno povečavo, zaslonom, pokrovom in omrežnim priključnim kablom.

    Dodatni pribor:

    Čistilnik rezilnih robov art. 354788.

    Opomba:

    Drugi posebni dodatki, kot so objektivi, vrtljivi centrirni nosilec, vodoravna prizma, vpenjalno držalo, ustrezne standardne merilne plošče ali robni senzor z merilno enoto QM-Data 200 so na voljo na zahtevo.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico