Komplet za izvlek pesta kolesa / kardanske gredi

Št. art.: 4935-2/15
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
Vrsta izdelka Snemalnik krogličnih ležajev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4935-2/15
EAN/GTIN 4000896164479
Številka proizvajalca 4935-2/15

Opis

Opis:

Uporaba:
Mehansko iztiskanje propelerskih gredi z navojnim vretenom HAZET 4935-44-M20
  • Pri uporabi neobveznega cilindra HAZET votli bat 4932-17, tudi zataknjeni deli niso problem
  • Komplet vlečnih delov pesta kolesa / pogonske gredi, vsebina:
    4935-40-M12 ∙ 4935-41-M 14
    4935-44-M20 ∙ 4935-45-M 14
    4935-42 ∙ 4935-43
  • ZA: ALFA ROMEO ∙ AUDI ∙ CITRÖEN ∙ BMW ∙ FIAT ∙ LADA ∙ LANCIA ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT ∙ SAAB ∙ SEDEŽ ∙ VW ITD
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 6,4 kg
  • Število orodij: 15

Obseg dobave:

  • 4935-41-M14