M12FJS-0X Akumulatorska vbodna žaga

Št. art.: 4933493347
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933493347
EAN/GTIN 4058546482183
Številka proizvajalca 4933493347
L-število L00800 4801

Opis

Opis:

  • Brushless POWERSTATE® motor za hitre reze, dolgo življenjsko dobo orodja in do 24 m v 19 mm OSB (z baterijo 4,0 Ah)
  • Patentirano FIXTEC™ držalo za orodje za hitro in enostavno menjavo rezil
  • 6 nastavitev hitrosti s samodejno nadzorovanim načinom zagona omogoča, da se orodje začne počasi in se ob zaznavi obremenitve poveča na polno hitrost, kar zagotavlja gladek in natančen začetek reza
  • 3. 500 vrtljajev na minuto zagotavlja gladko rezanje, zmanjšuje drobljenje in vibracije
  • Pihalnik prahu poskrbi, da na liniji rezanja ni lesnega prahu
  • Vgrajena LED-luč za osvetlitev delovnega območja, ki jo lahko ročno izklopite
  • Snemljiv mehki podplat preprečuje sledi in praske pri rezanju mehkih materialov
  • DNK naše platforme FUEL™ na novo določa ravnovesje brezžičnih tehnologij. Brezkrtačni motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, baterija REDLITHIUM™ in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
  • 100-odstotno sistemsko združljivost s serijo izdelkov MILWAUKEE® M12™

Lastnosti:

  • Baterija: Li-ion
  • Dobavljeno v: v škatli
  • Dolžina hoda: 22 mm
  • Hitrost hoda v prostem teku: 800 - 3000 min-1
  • Max. Zmogljivost rezanja aluminija: 3 mm
  • Max. zmogljivost rezanja v les,jeklo,aluminij: 70/ 3/ 3 mm
  • Max. Globina rezanja v les: 70 mm
  • Max. Globina rezanja v jeklu: 3 mm
  • Nastavitev nagiba: 45 Grad
  • Teža z baterijo: 1,7 (M12 B2) kg
Obseg dobave: Brez vključenih baterij, brez vključenega polnilnika, v škatli, 1 x žagin list, adapter za odsesavanje prahu, pokrov za prah, zaščita pred odlomki, mehka podloga

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico