M18FR12-0P Akumulatorski vrtalnik

Št. art.: 4933493304
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
Vrsta izdelka Obliči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933493304
EAN/GTIN 4058546481759
Številka proizvajalca 4933493304

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni motor POWERSTATE® v kombinaciji z baterijo High Output 5-5 Ah zagotavlja stalno moč za hitrejše rezanje in manjše segrevanje pri zahtevnih aplikacijah
  • Variiranje hitrosti od 12.000 vrt/min do 25. 000 vrtljajev na minuto za čisto in natančno rezanje v širokem razponu materialov
  • Hitra in natančna mikro nastavitev globine brez zdrsa, varna makro nastavitev in jasen pogled na nastavek pri rezkanju obdelovanca
  • Neoviran pogled na nastavek za oceno kakovosti reza, hitrosti podajanja in odvzema materiala na prehod
  • Lahko upravljanje z eno roko, udobno za daljšo uporabo in dobro uravnoteženo po osnovni plošči na delovni površini
  • Skladnost z vodilno tirnico uporabnikom omogoča varen in učinkovit način pritrditve osnovnega dela usmerjevalnika na sistem vodilnih tirnic za rezanje ravnih linij na kateri koli delovni površini
  • Premeri kolutov: Za osvetlitev obdelovanca je na voljo dvojna LED delovna luč
  • Priključek DEK 26 za hitri priključek za odsesavanje prahu omogoča združljivost usmerjevalnika z vsemi sesalniki MILWAUKEE®
  • Dinamika naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje med akumulatorskimi tehnologijami. Brezkrtačni motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, baterija REDLITHIUM™ in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
  • 100-odstotno sistemsko združljivost z vrsto izdelkov MILWAUKEE® M18™

Lastnosti:

  • Baterija: Li-ion
  • Dobavljeno v: Škatla HD
  • Nastavitve hitrosti: 6
  • Hitrost v prostem teku: 12,000 - 25,000 min-1
  • Max. Premer vpenjanja: 12.7 mm
  • Max. Poglobljeni rez: 60 mm
  • Napetost: 18 V
  • Teža z baterijo: 4.01 (M18 HB5.5) kg
Obseg dobave: Ni vključenih baterij, ni vključenega polnilca, škatla HD, vpenjalne glave 1/4 palca, 8 mm, 12 mm, 1/2 palca, stranski omejevalnik, podstavek, ključ, sesalna cev

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico