M18ONEPD3-0X Akumulatorski udarni vrtalnik

Št. art.: 4933492798
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933492798
EAN/GTIN 4058546476694
Številka proizvajalca 4933492798
L-število L00800 4806
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Višja učinkovitost moči pod obremenitvijo - izjemen navor 158 Nm
  • Izjemno kompaktna zasnova z dolžino 175 mm za dostop do tesnih prostorov
  • Povezava prek Bluetooth® z aplikacijo ONE-KEY™
  • V pomnilniku orodja shranite do 3 prilagojene nastavitve za hitro izbiro na delovišču
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security ponuja brezplačno omrežje za sledenje in platformo za upravljanje zalog vašega orodja v oblaku. ONE-KEY™ ponuja tudi funkcijo daljinskega zaklepanja
  • Prilagodljivo upravljanje sprožilca za vse aplikacije z ONE-KEY™
  • Konfigurirajte optimalne nastavitve orodja za ponovljivo natančnost za vsako aplikacijo
  • Nadzor hitrosti, navora, začetne in končne hitrosti, funkcije zaščite pred povratnim udarom in LED
  • Obračljiva kovinska sponka za pas za hitro in enostavno obešanje orodja
  • Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi akumulatorskimi baterijami MILWAUKEE® M18™

Lastnosti:

  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije: Ah Ah
  • Območje vpenjanja vrtalnega držala: 13 mm
  • Dobavljeno v: Škatla HD
  • Število vrtljajev v prostem teku v 1. prestavi: 0 - 500 min¹
  • Število vrtljajev v prostem teku v 2. prestavi: 0 - 2100 min¹
  • Max. Premer vrtanja v les: 89 mm
  • Max. Premer vrtanja v zid: 16 mm
  • Max. Premer vrtanja v jeklo: 16 mm
  • Max. Navor: 158 Nm
  • Max. Hitrost udarca: 0 - 33,000 min¹
  • Napetost: 18 V
  • Teža z baterijo (EPTA): 2.2 (M18 B5) kg
Obseg dobave: Baterije niso vključene v obseg dobave, polnilec ni vključen v obseg dobave, HD Box