Opis:
- Zmogljivost tapkanja od 1/8 palcev do 2 palcev
- Vse na enem mestu: Rezanje, brušenje in vrezovanje navoja z enim orodjem
- Odlična zmogljivost s 2 hitrostmi 39 vrt/min. In 59 vrt/min
- Maksimalna mobilnost zahvaljujoč zložljivemu podstavku brez orodja
- Integriran oljni sistem z oljno črpalko in posoda za olje
- Vertikalno skladiščenje zmanjša prostor, potreben za transport ali v skladišču
- Celodnevni delovni čas z do 140 cikli (rezanje + posnemanje robov + navoj) z MX FUEL™ 6,0 Ah akumulator
- Visoka vsestranskost zahvaljujoč polnopravnim kladivom na sprednji in zadnji strani, ki omogočajo uporaba groove trimerje na zadnji strani stroja
- ONE-KEY™ Tool Tracking in Tool Security zagotavljata brezplačno platformo za sledenje in upravljanje sredstev v oblaku za vaša orodja. ONE-KEY™ omogoča tudi oddaljeno zaklepanje orodja
- Na podlagi prednosti tehnologije FUEL™ MX FUEL™ dosega novo raven zmogljivosti baterije. Stroji v tem razredu zmogljivosti se uporabljajo v uporaba za naloge, ki so bile prej v domeni opreme za bencin ali stisnjen zrak. Nova baterijska tehnologija omogoča ustrezno delo tudi tam, kjer je bilo to prej mogoče le z omejenim ali velikim naporom. Stroji na platformi MX FUEL™ nudijo popolno priročnost baterijske tehnologije in zmanjšujejo izpostavljenost hrupu, izpušnim sistemom in vibracijam. Številna delovna mesta bodo v prihodnosti varnejša, tišja in učinkovitejša
Lastnosti:
- Število vrtljajev v prostem teku: 0 - 39 / 0 - 59 min-1
- Prostornina posode za olje: 3,8 l
Obseg dobave:
1 x paket baterij MXF XC406, MXF C polnilniki akumulatorjev, v škatli, 1/2-palčni-3/4-palčni BSPT HS orodje za vrezovanje navoja, 1-palčni-2-palčni BSPT HS orodje za vrezovanje navoja